アドテック
アドテックの PCパーツ
アドテックの メモリ
DDR4 288pin UDIMM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62735708
品番
ADS3200D-H8G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
容量(GB)
8
規格
DDR4-3200
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーモジュール規格
PC4-3200
メモリーインターフェイス
UDIMM
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません