曜日別特売
T-2 耐熱・溶接安全靴 T-2 ドンケル 62736014

 

T-2 耐熱・溶接安全靴 T-2 ドンケル 62736014
T-2 耐熱・溶接安全靴 T-2 ドンケル 62736014

耐熱・溶接安全靴 T-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード62736014品番T-2
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します

用途
土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け
形状ミドルカット質量(g)1140(26.0cm1足)サイズ(cm)23.5材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)機能耐熱標準質量(g)1060(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする