DHA SIM for EUROPE ヨーロッパ 33か国周遊 30日15GB プリペイドデータ SIMカード 5G/4G/LTE回線

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62736505 品番DHA-SIM-259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)
パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)
充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。
商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください
安心のメーカーサポート:メール・LINEで日本語サポート、SIM無効の際に、無料eSIM発行交換可能
対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。
注)SIMフリー端末をご使用下さい。
対応周波数帯:5G: n7/n258: 4GLTE: B3/7/20
設定方法:アクティベーション申請完了後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータおよびデータローミングをオンにするだけです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする