DHA SIM for SINGAPORE シンガポール用 7日毎日2GB プリペイドデータ SIMカード 5G/4G/LTE回線

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62736600 品番DHA-SIM-253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン


対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)
パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)
充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。
商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。
対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。
注)SIMフリー端末をご使用下さい。
対応周波数帯:5G: n1/n79: 4GLTE: B3 (1.8GHz) /B7 (2.6GHz) /B8 (900MHz)
設定方法:アクティベーション申請完了後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータおよびデータローミングをオンにするだけです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62736600 DHA-SIM-253 81145184 DHA-SIM-312 DHA SIM for SINGAPORE/MALAYSIA シンガポール/マレーシア用 7日無制限プリペイド データ SIMカード 4G/LTE回線 DHA Corporation DHA SIM for SINGAPORE/MALAYSIA シンガポール/マレーシア用 7日無制限プリペイド データ SIMカード 4G/LTE回線 DHA Corporation 1台 4,048 税込4,453 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする