ドンケル
ドンケルの 安全長靴・長靴
ドンケルの 先芯入り長靴
安全長靴 NW1000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62737055
品番
NW1000
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
サイズ(cm)
23.5
色
ホワイト
材質(甲被)
PVC
足幅
4E
標準質量(g)
1650
高さ(mm)
360(標準)
材質(先芯)
ワイド樹脂
靴タイプ
長靴
用途
土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など
材質(底部)
PVC