安全長靴 NW1000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 ホワイト 注文コード62737107 品番NW1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品はサイズ・色など31種類から選べます 他の種類を見る

水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現

サイズ(cm)26 ホワイト 材質(甲被)PVC 足幅4E 標準質量(g)1650 高さ(mm)360(標準) 材質(先芯)ワイド樹脂 靴タイプ長靴 用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など 材質(底部)PVC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62737107 NW1000 25596534 NW1000SP-W-26.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 1足 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする