安全長靴 NW1000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62737134 品番 NW1000
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現

サイズ(cm)27.5 ホワイト 材質(甲被)PVC 足幅4E 標準質量(g)1650 高さ(mm)360(標準) 材質(先芯)ワイド樹脂 靴タイプ長靴 用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など 材質(底部)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする