安全長靴 W1000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62737344 品番 W1000N
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現

用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など グレー 高さ(mm)345・300・260(標準/3段階) サイズ(cm)24.5 材質(甲被)PVC 標準質量(g/片足)1920(26cm) 標準質量(g)1860(26.0cm/1足) 足幅3E 材質(底部)PVC 材質(先芯) 靴タイプ長靴
注意
※高さライン部分を切って使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする