ドンケル
ドンケルの 安全長靴・長靴
ドンケルの 先芯入り長靴
安全長靴 W1000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62737396
品番
W1000N
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
用途
土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など
色
グレー
高さ(mm)
345・300・260(標準/3段階)
サイズ(cm)
27
材質(甲被)
PVC
標準質量(g/片足)
1920(26cm)
標準質量(g)
1860(26.0cm/1足)
足幅
3E
材質(底部)
PVC
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
注意
※高さライン部分を切って使用できます。