※ライト

GH-CSL48D-BK LEDリングライト グリーンハウス 62737999 GH-CSL48D-BK LEDリングライト グリーンハウス 62737999 GH-CSL48D-BK LEDリングライト グリーンハウス 62737999

LEDリングライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62737999 品番 GH-CSL48D-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用
シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応
明るさは10段階で調節可能
眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状
USB給電だからどこでも使える

付属品LEDリングライト、三脚、取扱説明書/保証書 質量(g)約310(三脚を含む) 電源(V)DC5(USBポートより供給) 対応機種USBインターフェース搭載機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約220×220×278 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LEDライト:約166×166×16 消費電流(A)0.8(最大) 色温度(K)2700〜6500 保証期間6ヶ月間 動作温度、湿度範囲0〜50℃、10〜70%(結露なきこと) ケーブル長(cm)約190 Ra80 明るさ(Lm)白色:670、オレンジ色:640、同時:1100 LED使用数(個)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
オンライン打ち合わせ時のライトとして
建設業・工事業

便利です。ただスタンドとして使いたかったのですが三脚が思った以上に場所をとりました。

対象商品:
62737999
2022-03-08
用途:
画像撮影時の照明器具として使用予定
サービス業

製品としてはお値段の割に満足してます。光のタッチも3段階に変えられ、照度の調整も出来る優れ物でした、今回は梱包の段ボールもピッタリサイズで思わず微笑んぢゃいました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする