前後2カメラ ミラー型ドライブレコーダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62738464 品番MDVR304MRREAR
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に!
movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。

付属品本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書 仕様ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。) 電源カーチャージャー(12V/24V対応) ケーブル長(m)3(カーチャージャー)/7(リア) 本体質量(g)192 レンズ1/2.9 機能Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分 記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。 インターフェースUSB2.0 使用可能温度範囲-20〜80℃ 本体サイズ(mm)300×72×8(突起部除く) 解像度1080P、720P( フロント )/ 720P(リア) 保証期間ご購入後12か月 取付け方法(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1〜4cm程度 保存形式MOV(ビデオ) / JPEG(写真) 録画時間最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。 画素数200 万(フロント) / 100 万(リア) スクリーンサイズ:4.18インチ フレームレート30fps(フロント ) / 25fps(リア) 画角170°(フロント ) / 90°(リア) 対角 イメージセンサーCMOS Image Sensor
注意
※リアカメラはフロントカメラを経由して給電されます。
※リアカメラで撮影したデータは鏡像(左右反転)になります。正像にする機能はありません。
※本製品はGPSを搭載しておらずバッテリーで日付/時刻設定が保たれます。充電が少ないと日付/時刻設定が元に戻りますので十分に走行して満充電になってから設定してください。極稀に車種によっては設定できないものもございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
軽トラックのドライブレコーダー
赤帽スジャータ運送 様

よくある質問にあったように 電源が切れたりする症状がある。
バックカメラ トラックなので防水の物が欲しかったのだが メーカーサイトでもわからず 取説で 防水でないことがわかった。
取り付けの上下を間違わないよう確認して と説明があったが どっちの向きでという表記が無い。一番大きい写真が上下さかさまだったので 一旦ブラケットを付け替えてしまった。
太陽光やヘッドライトで確認がしずらくなることがある。
バックするときのバックカメラとしても十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする