※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
粘度範囲(mPa・s)0.3〜10000
付属品取扱説明書、ACアダプター、接続ケーブル(1本)、キャリングケース、一般校正証明書
注文コード62738848
品番SV10H-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥310,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
この商品は粘度範囲・付属品・内容量など6種類から選べます
他の種類を見る
使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定
キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。
幅広い測定レンジ。
選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。
リアルタイムに粘度測定。
長時間の連続測定。
正確で素早い温度検出。
チタン製振動子
RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)