防塵・防水台はかり SEシリーズ (セパレート型) 一般校正書類付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62739006 品番SE150KBM-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

一般校正証明書付き
全体に水をかけて洗える 計量台・表示部防塵・防水仕様 IP68:水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。
ポールなしのセパレート型
スケルトンフレーム構造(鉄):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。
アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。
アルミ製ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。

付属品取扱説明書、一般校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単一乾電池×6個(別売) ひょう量150kg 最小表示0.02kg(0.05kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台部:300×380×118、表示部:250×195×223 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×380 防塵防水性能IP68 表示モードkg、個数 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正
注意
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする