※代表画像

SE150KBL-JA-00A00 (一般校正書類付) フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D 62739024 SE150KBL-JA-00A00 (一般校正書類付) フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D 62739024 SE150KBL-JA-00A00 (一般校正書類付) フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D 62739024 SE150KBL-JA-00A00 (一般校正書類付) フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D 62739024

フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 付属品取扱説明書、一般校正書類 注文コード62739024 品番SE150KBL-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は校正証明書・ひょう量・付属品など29種類から選べます 他の種類を見る

水をかけて洗える台はかり(IP68)
防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能
大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示
ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的

用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 付属品取扱説明書、一般校正書類 質量(kg)15 電源アルカリ単1乾電池6個(別売) 最小表示/目量(mm)20g 計量皿寸法W(mm)390 計量皿寸法D(mm)530 再現性20g 外形寸法D(mm)550 外形寸法W(mm)390 外形寸法H(mm)356 動作温湿度範囲-10℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 直線性±50g RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

[Japanese] SE Series of Washdown Scales
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57378378
2019-03-23
用途:
洗った米の計量
製造業

非常に使いやすい商品ではあるが、落下による故障で修理するのに、故障状況に関わらず修理代金が定額で、購入金額の八割以上の代金がかかるのは高額すぎる。新品を買うかどうか迷うくらいです。

6人が参考にしています
対象商品:
57378344
2019-12-11
用途:
食品の計量
製造業

期待通りの良い商品でした。
表示が見やすくて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする