※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
校正証明書一般校正
付属品取扱説明書、一般校正書類
注文コード62739119
品番HV15KCWP-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥120,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
この商品はひょう量・校正証明書・付属品など9種類から選べます
他の種類を見る
洗える防塵・防水等級IP65
計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ
応答速度約1秒
3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き
白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm
表示部は上向き方向に無段階で調整可能
ポール取り外し可能