A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62739243 品番 HW60KCEP-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

0種〜2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10〜15kgモデル)/第TC22554X(60〜220kgモデル)。
本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。
計量台防塵・防水仕様 IP65。
高精度なシングルレンジ。
3色5段カラーコンパレータライト標準装備。
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。
表示部は上向き方向に無段階で調整可能。
在庫数量管理に個数計機能。
連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))
抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能

防塵防水性能IP65(計量部) 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 質量(kg)12 校正証明書一般校正 直線性±0.01kg 再現性0.01kg 外形寸法W(mm)330 外形寸法D(mm)585 外形寸法H(mm)776 用途0種〜2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能 種類台はかり ひょう量(kg)60 最小表示(kg)0.005 表示形式デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)330×424 動作温度(℃)-10〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと) ひょう量単位kg、pcs
注意
※使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社 LR20(XJ)です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする