※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5613A-00A00 (一般校正書類付) コンパクト赤外線放射温度計 A&D 62739444 AD5613A-00A00 (一般校正書類付) コンパクト赤外線放射温度計 A&D 62739444 AD5613A-00A00 (一般校正書類付) コンパクト赤外線放射温度計 A&D 62739444 AD5613A-00A00 (一般校正書類付) コンパクト赤外線放射温度計 A&D 62739444 AD5613A-00A00 (一般校正書類付) コンパクト赤外線放射温度計 A&D 62739444

コンパクト赤外線放射温度計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 注文コード62739444 品番AD5613A-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます
コンパクトで手軽に温度チェック
オートパワーオフ機能付き。
コンパクトなので手軽に温度チェックができます

放射率設定範囲0.05〜1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能 用途食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に 付属品モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 質量(g)約32(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 最小表示0.1℃(-55〜+199.9℃)、それ以外は1℃ 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×77×19 精度(℃)±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33〜220℃)、±4℃(他の測定範囲) 電池寿命(時間)約30(連続使用時) 応答速度約1秒(90%) 校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※体温計ではありません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする