※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
付属品単3形乾電池2個(モニタ用)、USBケーブル(AX-KO5403)、CD-ROM、Micro SDHCカード、キャリングケース、取扱説明書、一般校正証明書
注文コード62739469
品番AD5634-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥61,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。
赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。
内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。
高精度D:S比=60:1(最大)です。
測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。
バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。
レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635〜660nm、出力パワー1mW未満
Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録 (CSVファイル形式で保存)。バックライト、レーザーマーカー付き。Kタイプ熱電対温度センサー使用可能