※本体画像

DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 62739584 DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 62739584 DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 62739584 DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 62739584 DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 62739584 DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 62739584

ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62739584 品番DLLX-100K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。
照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。
25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。
スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。
コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)
Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)
漏電遮断器付。

用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど 質量(kg)16(ケーブル除く) 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)7200 電線長さ(m)10 照明装置25W直管形除菌ランプ×4 芯数3芯 電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 電球の種類蛍光ランプ
注意
※全光束は1本あたり1800Lmです。
※上記製品には2P/2P接地付兼用フキュートビプラグが付いています。
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※連結点灯時、コンセントを使用する場合は当機の照明も含めて合計1500W以下でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

HATAYA「ハタヤ除菌照明シリーズ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする