※本体

BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップなし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62739636 品番MRI3010BU-E04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。

材質アルミ レッド 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300 コード長さ(mm)シガーソケット:約800 出力波形修正正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0〜2.4A 合計:4.8A出力)
注意
※通販サイトにて模倣品が多くございます。模倣品にご注意ください。
※合計使用効率が150Wを超える機器を使用する場合、別売りのバッテリー接続ケーブルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする