※本体

MRS152BK BESTEK シガーソケット充電器 BESTEK 62739715 MRS152BK BESTEK シガーソケット充電器 BESTEK 62739715 MRS152BK BESTEK シガーソケット充電器 BESTEK 62739715

BESTEK シガーソケット充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62739715 品番MRS152BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。

仕様シガーソケット数:2 寸法(mm)85×53×31 質量(g)約120 消費電力(W)合計:150 保証期間購入日から一年間 コード長さ(cm)70 USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする