※本体

スイッチ付きスマート電源コード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62739785 品番A-JP-RVC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

本製品は車載バッテリーの常時電源/ヒューズボックスに接続することで
ドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。
車のエンジンを切った後にも常時電源/ヒューズボックス(BAT接続の場合)
供給することができ、防犯検知機能を持つ製品に対応。

仕様(出力電圧保護遮断)12V:11.8V以下、24V:23.8以下 長さ(m)約4 定格電圧(V)DC12〜24 定格出力電流(A)MAX:1.8 対応機種GoSafe 130、GoSafe 372、GoSafe 268、GoSafe 372V2、GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe S30SE、GoSafe 388mini、GoSafe 30G、GoSafe D11、GoSafe D11GPS、GoSafe 34G、GoSafe S36GS1、GoSafe S36G、GoSafe M790S1、GoSafe S70GS1、GoSafe 372V3 定格出力電圧(V)5
注意
※A-JP-RVC1と仕様が異なります。また、自動遮断機能の電圧は車種によって異なりますので車両側の電圧電流についてご確認のうえお取り付けください。
※本製品は車種や車の内装装備や常時電源供給装置もしくは車載バッテリー使用期間(寿命)などにより、すべて正しく対応若しくは稼働を保証でき兼ねますので予めご了承ください。自動遮断機能の稼働後、常時接続先からコンバーターまでの待機電力は流れるため完全に遮断するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする