ブロー枠プリズム反射スリム看板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62739934 品番 BHA-18OP2W
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。

用途規制看板 幅狭地 幅(mm)約335 厚さ(mm)70 材質(本体)高密度ポリエチレン 文字内容工事用車両出入口 縦(mm)約1725 表面プリズム反射シート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする