ブロー製折りたたみ矢印板 赤地仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様全面普通反射 注文コード62740309 品番BOA2-01B
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。
風穴が空いており、風の影響を受けにくい。
折り畳み時にコンパクトになるので乗用車にも搭載可能です。
矢印部分に反射材を使用 夜間の誘導にはぴったりです。
板面が差込式の為交換可です。

用途規制・誘導 仕様全面普通反射 材質(本体)高密度ポリエチレン 縦(mm)約550 横(mm)約900 脚寸法(mm)約480(開脚時)/約90(閉脚時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※開閉時、指挟みご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする