ブロー製折りたたみ矢印板 赤地仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード62740336 品番BOA2-02-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。
風穴が空いており、風の影響を受けにくい。
折り畳み時にコンパクトになるので乗用車にも搭載可能です。
矢印部分に反射材を使用 夜間の誘導にはぴったりです。
板面が差込式の為交換可です。

用途規制・誘導 仕様全面プリズム反射 材質(本体)高密度ポリエチレン 縦(mm)約550 横(mm)約900 脚寸法(mm)約480(開脚時)/約90(閉脚時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※開閉時、指挟みご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62740336 BOA2-02-2 71715309 BKOR-900PO-2 ブロー製折りたたみ矢印板 ブラスト興業 ブロー製折りたたみ矢印板 ブラスト興業 1セット(2台) 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする