HNPK-80-C12-AMC-P プラローレットハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62741160

HNPK-80-C12-AMC-P プラローレットハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62741160
HNPK-80-C12-AMC-P プラローレットハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62741160
HNPK-80-C12-AMC-P プラローレットハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62741160

プラローレットハンドル 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)80注文コード62741160品番HNPK-80-C12-AMC-P
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

・リーマ穴とめねじが選択できます。
・バーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。

用途ハンドル ナイロン樹脂(つや消し黒) ハブ SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) カバーディスク アルミニウム、アルマイト処理(シルバーグレー)仕様リーマ穴質量(g)143タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)29寸法H(mm)36寸法d(mm)25寸法A(mm)22寸法D(mm)80寸法D1(mm)67寸法s(mm)14寸法R(mm)12セットスクリュー【追加工】付属押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする