曜日別特売
AV-80-ASC8-M-P 朝顔アルミハンドル AV 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62742210

AV-80-ASC8-M-P 朝顔アルミハンドル AV 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62742210
AV-80-ASC8-M-P 朝顔アルミハンドル AV 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62742210
AV-80-ASC8-M-P 朝顔アルミハンドル AV 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62742210
AV-80-ASC8-M-P 朝顔アルミハンドル AV 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62742210

朝顔アルミハンドル AV 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)80タイプグリップ取付穴付注文コード62742210品番AV-80-ASC8-M-P
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途材質・仕上げ AC8Aその他【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所材質アルミニウム製軸穴種別【追加工】□8(H11)質量(g)95タイプグリップ取付穴付ピッチ(mm)【M並目】0.8寸法L(mm)25寸法H(mm)32寸法d(mm)28寸法A(mm)9寸法D(mm)80寸法E(mm)14.5寸法P(mm)33寸法s(mm)23スポーク数0セットスクリュー【追加工】付属ねじの呼び【M並目】M5押しネジ穴【追加工】M4(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする