1K65@ サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ アズワン 62742883 1K65@ サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ アズワン 62742883

サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード62742883 品番1K65@
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ワックスタイプの石油系天然ワックスは食品添加物に認定され、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。

アズワン品番2-2601-36 保管環境冷蔵 発色温度(℃)65 発色色調白→黒 タイプワックス 精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上) ベース部:白色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする