アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
62742908
品番
1K75@
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,790
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワックスタイプの石油系天然ワックスは食品添加物に認定され、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
アズワン品番
2-2601-38
保管環境
冷蔵
発色温度(℃)
75
発色色調
白→茶
タイプ
ワックス
精度
±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)
色
ベース部:白色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000