アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
62742926
品番
1KC130@
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベース部:白色
タイプ
化学変化
精度
±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)
アズワン品番
2-2601-47
保管環境
冷蔵
発色温度(℃)
130
発色色調
白→黒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000