金沢車輌
金沢車輌の 収納・設備・保管・運搬用品
金沢車輌の ステンレス製ワゴン
金沢車輌の 標準型
スチール台車 大型 両ハンドル2段 NHTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62743206
品番
NHT-310
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
スチールの頑丈さ!
台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です
ハンドルはより強度の強い固定式。また塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です
材質
デッキ:スチール(粉体塗装)、ハンドル:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
910×610×880
高さ(mm)
880
段数
2
耐荷重(kg)
300
キャスター種類
固定2輪、自在2輪:130Φ
自重(kg)
23
アズワン品番
62-1619-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000