セキュアコール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード62743258 品番275532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,478
販売価格(税別)
5,998

飲食店やフードコート、介護施設でのテーブル、イス、手すり等の洗浄・除菌に最適な食品添加物製剤です。
ウイルス・細菌・カビ・酵母など様々な微生物のコントロールに役立ちます。

用途
シンクやワークテーブルの洗浄・除菌
テーブル、イスの洗浄・除菌
成分エタノール 52.16%、DL-リンゴ酸 1.71%、ショ糖脂肪酸エステル 0.52%、DL-リンゴ酸ナトリウム 0.37%、グリセリン脂肪酸エステル 0.09%、精製水 45.15% 液性弱酸性 効果洗浄・除菌

商品説明動画

洗浄効果 セキュアコール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする