薬杯(計量カップ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 容量(mL)5 注文コード62744229 品番31200-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,060
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

5サイズをラインナップした、目盛が刻印された計量カップ。サイズ展開が豊富な薬盃です。患者様にお薬を正しく飲んでいただくためのお手伝いをします。

材質ポリスチレン(PS) 容量(mL)5 全高(mm)19 長径(mm)23 短径(mm)21
注意
※容量によって材質が異なりますのでご注意下さい
ポリスチレン(PS)製:5・15・30mL
ポリプリピレン(PP)製:10・20mL

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62744229 31200-000 04349400 1340yh05 薬杯(計量カップ) 金鵄製作所 薬杯(計量カップ) 金鵄製作所 1箱(100個) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする