薬杯(計量カップ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 62744256 品番 31240-000
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

5サイズをラインナップした、目盛が刻印された計量カップ。サイズ展開が豊富な薬盃です。患者様にお薬を正しく飲んでいただくためのお手伝いをします。

材質ポリプリピレン(PP) 容量(mL)20 全高(mm)34 長径(mm)36 短径(mm)33
注意
※容量によって材質が異なりますのでご注意下さい
ポリスチレン(PS)製:5・15・30mL
ポリプリピレン(PP)製:10・20mL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする