防災サイクル パンクしない三輪自転車 エアロトライク 空気入れ不要 ノンパンク仕様

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62744335 品番 AT-203-TC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!

材質アルミリム 質量(kg)約26.5 シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280 耐荷重(kg)大型後カゴ:約15・前カゴ:約5 材質(フレーム)スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】 タイヤサイズ前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様) ライト種類リモコンレバー付ブロックダイナモランプ 適応身長(cm)約130以上 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1580×520×960 変速段数内装3段変速
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,440 / 税込 ¥7,084
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62744335
2023-08-12
用途:
近距離連絡時
その他業種

六角レンチ 付属しておらず 別購入し 処理済み
ハンドル 上下仕方不明。

対象商品:
62744335
2021-08-03
用途:
作業ではありませんが
建設業・工事業

いつになったら
届くのか、早く欲しかったのに残念です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。
ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする