HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の コピー用紙/ラベルシール
HP(日本ヒューレット・パッカード)の コピー用紙/プリンタ用紙
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 大型プリンター用紙
HP純正(Q1398A)スタンダード普通紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62744405
品番
1266038008
参考基準価格(税別)
¥10,390
販売価格(税込)
¥11,319
販売価格(税別)
¥
10,290
バスケットに入れる
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途
モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。
材質
木質繊維
サイズ
B0
枚数
約30枚
寸法(幅Wmm×長さLm)
1067×45
白色度(%)
160
輝度
1.1
坪量(g/m
2
)
80
紙厚(μm)
106
光沢
つや消し
適合プリンタ
カラープリンタ
不透明度(%)
91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300