1266038009 HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744414 1266038009 HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744414 1266038009 HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744414 1266038009 HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744414 1266038009 HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744414

HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62744414 品番1266038009
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。

用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。 材質木質繊維 サイズA1 枚数約53枚 寸法(幅Wmm×長さLm)594×45 白色度(%)160 輝度1.1 坪量(g/m2)80 紙厚(μm)106 光沢つや消し 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする