HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の コピー用紙/ラベルシール
HP(日本ヒューレット・パッカード)の コピー用紙/プリンタ用紙
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 大型プリンター用紙
HP純正(C3869A)モノクロ&カラートレーシングペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62744457
品番
1266038041
参考基準価格(税別)
¥13,710
販売価格(税込)
¥15,059
販売価格(税別)
¥
13,690
バスケットに入れる
カラー、モノクロ対応のトレーニングペーパー
用途
青焼き、第2原図(ジアゾ)、トレース(透写)等
材質
木質繊維
サイズ
A1
枚数
約53枚
寸法(幅Wmm×長さLm)
610×45
紙厚(mm)
0.076
坪量(g/m
2
)
90
紙厚(μm)
76
光沢
つや消し
適合プリンタ
カラープリンタ
不透明度(%)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300