1266038043 HP純正(C3868A)モノクロ&カラートレーシングペーパー HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744466 1266038043 HP純正(C3868A)モノクロ&カラートレーシングペーパー HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744466 1266038043 HP純正(C3868A)モノクロ&カラートレーシングペーパー HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744466 1266038043 HP純正(C3868A)モノクロ&カラートレーシングペーパー HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744466 1266038043 HP純正(C3868A)モノクロ&カラートレーシングペーパー HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744466

HP純正(C3868A)モノクロ&カラートレーシングペーパー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62744466 品番1266038043
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,340 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カラー、モノクロ対応のトレーニングペーパー

用途青焼き、第2原図(ジアゾ)、トレース(透写)等 材質木質繊維 寸法(幅Wmm×長さLm)914×45.7 紙厚(mm)0.076 坪量(g/m2)90 紙厚(μm)76 光沢つや消し 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする