HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の コピー用紙/ラベルシール
HP(日本ヒューレット・パッカード)の コピー用紙/プリンタ用紙
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 大型プリンター用紙
HP純正(Q6581A)スタンダード速乾性【半】光沢フォト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62744588
品番
1266038029
参考基準価格(税別)
¥44,870
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
経済性に優れた速乾タイプの半光沢用紙。
用途
グラフィック、ディスプレイ、カラープレゼンテーション等。
材質
木質繊維とポリエチレン
サイズ
B0
枚数
約20枚
寸法(幅Wmm×長さLm)
1067×30
白色度(%)
99
輝度
92
坪量(g/m
2
)
200
紙厚(μm)
188
光沢
つや消し(60°)
適合プリンタ
カラープリンタ
不透明度(%)
最低94.5以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300