用途インパクトの強いグラフィック、ポスター、プレゼンテーション等。
材質木質繊維とポリエチレン
サイズA1
枚数約27枚
寸法(幅Wmm×長さLm)610×22.8
白色度(%)105
輝度92
紙厚(mm)0.26
坪量(g/m2)260
紙厚(μm)260
耐水性純正HP 772、HP 91、HP 70フォトインク、HP 771ビビッドフォトインク、HP 83 UVインクの使用による中程度の耐水性。プリンターと印刷条件によって性能が異なります。
光沢最低32%
適合プリンタカラープリンタ
不透明度(%)97