1266038039 HP純正(Q7994A)プレミアム速乾性【半】光沢フォト HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744633 1266038039 HP純正(Q7994A)プレミアム速乾性【半】光沢フォト HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744633 1266038039 HP純正(Q7994A)プレミアム速乾性【半】光沢フォト HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744633 1266038039 HP純正(Q7994A)プレミアム速乾性【半】光沢フォト HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744633 1266038039 HP純正(Q7994A)プレミアム速乾性【半】光沢フォト HP(日本ヒューレット・パッカード) 62744633

HP純正(Q7994A)プレミアム速乾性【半】光沢フォト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62744633 品番1266038039
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥68,510 販売価格(税込) ¥75,339
販売価格(税別)
68,490

高い品質の半光沢用紙。

用途インパクトの強いグラフィック、ポスター、プレゼンテーション等。 材質木質繊維とポリエチレン サイズA0 枚数約24枚 寸法(幅Wmm×長さLm)914×30.4 白色度(%)104 輝度最低92% 坪量(g/m2)260 紙厚(μm)260 耐水性純正HP 772、HP 91、HP 70フォトインク、HP 771ビビッドフォトインク、HP 83 UVインクの使用による中程度の耐水性。プリンターと印刷条件によって性能が異なります。 光沢最低61% 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする