用途インパクトの強いグラフィック、ポスター、プレゼンテーション等。
材質木質繊維とポリエチレン
サイズB0
枚数約20枚
寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30.4
白色度(%)104
輝度最低92%
紙厚(mm)0.26
坪量(g/m2)260
紙厚(μm)260
耐水性純正HP 772、HP 91、HP 70フォトインク、HP 771ビビッドフォトインク、HP 83 UVインクの使用による中程度の耐水性。プリンターと印刷条件によって性能が異なります。
光沢最低61%
適合プリンタカラープリンタ
不透明度(%)97