トコトンやさしいエントロピーの本 第2版

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード62744947 品番9784526080432
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別) 書籍
1,500

エントロピーは、自然現象に対するものの見方を深める意味で非常に重要な物理の概念です。本書は数式を極力用いずに、身近な具体例を使ってエントロピーをやさしく解説しています。第1章 エントロピーって何だろう;第2章 エントロピーを学ぶ前にこれだけは知っておこう;第3章 いざエントロピーに挑戦!;第4章 身近な現象や技術をエントロピーで見ると;第5章 「エネルギー・環境」問題とエントロピー;第6章 エントロピーの秘密に迫る

分類専門 判型A5 ページ数160 ジャンル経営 著者名石原顕光 初版年月2020/02/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする