HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの USBメモリ
HIDISCの USB-Aメモリ
スライド式USB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62745437
品番
HDUF127S4GPS3
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
産業用でも使用されるフラッシュ用技術を採用
通常のUSBメモリより繰り返しの書き込みに強く、安心して長く利用できる長寿命USBメモリです
書き換え回数がMLC/3D TLCの約10倍
pSLC技術採用
タイプ
長寿命USB(pSLC)
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Win8.1/10 Mac10.11以降
メモリー容量
4GB
動作湿度(%)
20〜90
動作温度範囲(℃)
0〜70
読込速度
240MB/s
書込速度(MB/s)
70