HP DesignJet T850 A0モデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62745544 品番2Y9H0A#BCD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
サイズA0プラス、914mm シリーズDesignJet プリント方式サーマルインクジェット方式 給紙方法ロール紙:1本、カット紙:マルチシートトレイ、手差し 色数4(C・M・Y・K) 商品タイププリンター
注意
※トラックからの荷下ろし時、お客様のお手伝いをお願い致します(重量に見合った人員(男性)の準備や、フォークリフトの準備をお願いします)
※商品お渡し場所は1階軒先渡しでお願い致します
※時間帯指定無し、時間指定無し

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする