USBヘッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62745568 品番HD-HSUSB18BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テレワーク、WEB会議、オンライン授業、オンラインゲームに最適!
マイク付きUSBヘッドセット
リモコン付きでボリュームの調整が簡単

用途テレワーク、WEB会議、オンライン授業、オンラインゲームに 仕様マイクサイズ 6.0×2.7m 寸法(mm)マイク:6.0×2.7 ブラック 質量(g)105 電源USBパスパワー ケーブル長(m)1.8 定格出力(W)20m マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K 材質(ケーブル)PVC 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 音圧レベル(dB)出力:105+/-3 接続端子USBコネクター アズワン品番65-0354-05 イヤホン形状オーバーヘッド型 音量調節ボリューム調整対応

商品説明動画

HIDISCのテレワークグッズ! 在宅勤務環境をもっと便利に!?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする