HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器
HIDISCの ワイヤレス充電器
ワイヤレス充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62745613
品番
HD-WCP5RD
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
置くだけで充電が可能なワイヤレス充電器
セット内容
本体、microUSBケーブル(約100cm) 、取扱説明書兼保証書
色
レッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
11×92×92
入力電圧(V)
DC5
充電電圧(V)
DC5
充電電流(A)
1・5W
入力電流(A)
2
無線距離(m)
4
商品説明動画
置くだけ急速充電器?HIDISC?ワイヤレス充電器
参考になった