連続運転時間(h)約8.4〜17.7(定格負荷〜1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)2
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
コンセントAC:合計23Aまで(2個) DC:8.3Aまで(シガーソケット)
燃料タンク容量(L)12.6
エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457
定格周波数(Hz)50
タンク容量(L)12.6
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)69.1〜66.5
オイル量(L)0.5
点火プラグF6RTC(TORCH)
コンセント出力合計20Aまで
本体質量(kg)42
最大出力2.0KVA
用途屋外での電源供給が必要な時に
アズワン品番64-9479-76