※本体画像

充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62745735 品番SBC-1825W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はハンドル形状など5種類から選べます 他の種類を見る

軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。

バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)約90×2個 回転数(min-1[r.p.m])3000〜5000 付属品充電器、バッテリーパック×2個、肩掛けバンド、チップソー、ボックスドライバー、六角レンチ 用途草刈作業に 型式PA-380 18V2.5Ahバッテリー タイプ充電器・バッテリー2個付き 電圧(V)DC18 シャフト分割式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×660×400、(分割時)バッテリー側:990×660×330、モーター側:980×280×240 本体質量(kg)4.2 モーター直流整流子モーター ハンドルUハンドル 刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ) バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah 使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー 材質(ハンドル)Uハンドル 運転時間(分)(無負荷時)高速:約30 低速:約50×2個
関連資料:(42.5MB) 取扱説明書:(7.5MB)
注意
※チップソーは9インチ(230ミリ)サイズをご使用ください

商品説明動画

KOSHIN 草刈機 スマートコーシンシリーズ SBC-3650・SBC-1825
この動画は、3人が参考にしています。
KOSHIN_草刈機_ユーザー様インタビュー_約7分
この動画は、3人が参考にしています。
KOSHIN_充電式草刈機組み立て動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
畑の除草作業(エンジン式の代替えとして)
その他業種

エンジン式の故障で修理中の代替えとして、最近の流れとして購入した。
騒音は非常に良いですが、先端のヘッド部がモーターで非常に重く作業姿勢が困難でした。またバッテリーの寿命が短く20分くらいで、草丈の長い時は5分位しかもちませんでした。やはりエンジン式のものが良いと思いました。

対象商品:
55727202
2020-10-25
用途:
マンションの周りに使用
運輸・通信業

ガソリンエンジンよりも音が静かなのでマンション住人に対しても気にせず使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
28660356
2023-09-05
用途:
家周辺の草刈り
N45農園 様 (農・林・水産業)

良かった点:音が静か。バッテリーが30分しか持たないがまあまあ使用できる。
疑問点:肩掛けバンドをかけるとバッテリー側が軽いため、刈刃側が下がる。そのため、刈刃側を持ち上げて使用しなければならず、作業はやりづらい。なお、肩掛けバンド取付具の位置を調整しても、蛇腹ホースが短い等によりバッテリー側が重くなるように出来ない。

2人が参考にしています
対象商品:
55727202
2022-10-20
用途:
芝刈り等
有限会社ディーズアオヤマ 様 (サービス業)

しずかでよいが、パワーがもう少しあったほうが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする